Beli Mata Bor Melubangi Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  4. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  9. NACHI Mata Bor Besi Taper G dengan Lubang Minyak
    Mulai

    Rp11.999.900

    NACHI Mata Bor Besi Taper G dengan Lubang Minyak
    Deskripsi:
    This is general coated taper shank drills with oil-hole
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  10. NACHI Mata Bor Besi Taper G Panjang dengan Lubang Minyak
    Mulai

    Rp13.999.900

    NACHI Mata Bor Besi Taper G Panjang dengan Lubang Minyak
    Deskripsi:
    This is general coated taper shank long drills with oil-hole, and has rich variation of flute.
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  11. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  12. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  13. monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)
    Deskripsi:
    It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).
    atribut:
    • Overall Length (mm): 93
    • Drill Diameter (Ø mm): 6
    • Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
    • Effective Cutting Capacity (mm): 4
    • Diameter Tolerance (mm): ±0.2
    • Shank Diameter (mm): 10
  14. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill
    Mulai

    Rp289.900

    Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  17. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  18. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  19. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga Mata Bor Melubangi Besi Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
NACHI Mata Bor Besi Taper G dengan Lubang MinyakRp11.999.900
NACHI Mata Bor Besi Taper G Panjang dengan Lubang MinyakRp13.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)